Beli mesin gergaji bandsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  4. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  5. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  6. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  7. METABO Bandsaw
    Mulai

    Rp76.999.900

    METABO Bandsaw
    Deskripsi:
    -High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)
    atribut:
    • Support Surface (mm): 536x640
    • Working Height Without Stand (mm): 925
    • Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
    • Cutting Height (mm): 280
    • Rated Input Power (W): 1900
  8. Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
  9. shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp29.999.900

    shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  10. Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

  11. Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
  12. Makita Cordless Band Saw Portable (Mesin Gergaji Pita Baterai)
    Mulai

    Rp15.999.900

  13. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  14. RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp119.900

    RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  15. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Mulai

    Rp89.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Deskripsi:
    Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Amps AC (A): 14.0/7.0
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Horizontal
    • Blade Length (inch): 93
    • Blade Thickness (inch): 0.032
    • Blade Wheels Diameter (inch): 11.5
    • Current (A): 14.0/7.0
    • Cutting Capacity Square (inch): 8
    • Frequency (Hz): 60
    • Horseposwer (hp): 1
    • Material Application: Metal
    • Max. Blade Length (inch): 93 1/2
    • Max. Blade Width (inch): 3/4
    • Min. Blade Length (inch): 92
    • Min. Blade Width (inch): 3/4
    • Miter Angle Range: 0° to 45°
    • Number of Speed Settings: 3
    • Overall Depth (inch): 18
    • Overall Height (inch): 42
    • Overall Width (inch): 47
    • Phase: 1
    • Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8x12
    • Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8
    • SFPM Range: 150 to 255
    • Voltage (V): 120/240 (AC)
  16. GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
  17. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Mulai

    Rp16.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu
    Deskripsi:
    Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Vertical
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
Daftar Harga mesin gergaji bandsaw Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
BOMAR Horizontal Bandsaw MachineRp36.999.900
Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Rp21.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Rp209.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.199.900
KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita VertikalRp3.199.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita)Rp339.900
METABO BandsawRp76.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)